Referințe
Fenner:SPA90X2-FEN
Rubix:d1054228
Producator:031A0122



Detalii produs : 031A0122 FENNER - V-PULLEY TAPER BUSH FENNER SPA90X2-FEN
Fenner ® Taper Lock ® pulleys are manufactured to the DIN 2210. DIN 2211 and ISO 4183 norms, they are designed to operate at rim speeds of up to 40m/sec and (depending on size) to use the short version Fenner Taper Lock bush.
V-grooved Pulley Taper Lock® 90 SPA 2 TL 1610
Informații tehnice
atribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Diametru orientativ | 90 mm |
| Bucsă conic | 1610 |
| Numărul de caneluri | 2 |
| Lățimea jantei | 35 mm |
| Diametrul exterior | 95.6 mm |
| Lățime | 35 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
