Roata V conica Fenner SPC300X5-FEN

V-pulley for taper bush

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Fenner:SPC300X5-FEN
Rubix:d1075222
Producator:031C0475
brand logo

rezumat tehnic

Profilspc / xpc
Diametru orientativ300 mm
Bucsă conic3535
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 031C0475 FENNER - V-PULLEY TAPER BUSH FENNER SPC300X5-FEN


Fenner ® Taper Lock ® pulleys are manufactured to the DIN 2210. DIN 2211 and ISO 4183 norms, they are designed to operate at rim speeds of up to 40m/sec and (depending on size) to use the short version Fenner Taper Lock bush.
V-grooved Pulley Taper Lock® 300 SPC 5 TL 3525

Informații tehnice


atribute
Profilspc / xpc
Diametru orientativ300 mm
Bucsă conic3535
Numărul de caneluri5
Diametrul exterior309.6 mm
Lățime136 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere