Roata V conica Mecaline 06SPA106
SPA Section Six Grooves V-Pulleys
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:06SPA106
Rubix:d740915
Producator:856680
EAN:3660338119644

Documente
Detalii produs : 06SPA106 MECALINE - ROATA CUREA 6G SPA 106 TB 2012 MECALINE
Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (2012) - Cast Iron GG25
Puncte forte
Can run both Vee and Wedge belts
Aplicații
V belt power transmission drives
Informații tehnice
atribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Diametru orientativ | 106 mm |
| Bucsă conic | 2012 |
| Numărul de caneluri | 6 |
| Tip | 8 |
| Lățimea jantei | 95 mm |
| Diametrul exterior | 111.5 mm |
| Lățime | 32 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere