Referințe
Fenner:SPZ180X2-FEN
Rubix:d1068333
Producator:031Z0242

Detalii produs : 031Z0242 FENNER - V-PULLEY TAPER BUSH FENNER SPZ180X2-FEN
Fenner ® Taper Lock ® pulleys are manufactured to the DIN 2210. DIN 2211 and ISO 4183 norms, they are designed to operate at rim speeds of up to 40m/sec and (depending on size) to use the short version Fenner Taper Lock bush.
V-grooved Pulley Taper Lock® 180 SPZ 2 TL 2012
Informații tehnice
atribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Diametru orientativ | 180 mm |
| Bucsă conic | 2012 |
| Numărul de caneluri | 2 |
| Lățimea jantei | 28 mm |
| Diametrul exterior | 184 mm |
| Lățime | 32 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
