Referințe
Fenner:SPA63X1-FEN
Rubix:d1063171
Producator:SPA63X1

Detalii produs : SPA63X1 FENNER - V-PULLEY TAPER BUSH FENNER SPA63X1-FEN
Fenner ® Taper Lock ® pulleys are manufactured to the DIN 2210. DIN 2211 and ISO 4183 norms, they are designed to operate at rim speeds of up to 40m/sec and (depending on size) to use the short version Fenner Taper Lock bush.
V-grooved Pulley Taper Lock® 63 SPA 1 TL 1108
Informații tehnice
atribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Diametru orientativ | 63 mm |
| Bucsă conic | 1008 |
| Numărul de caneluri | 1 |
| Lățimea jantei | 20 mm |
| Diametrul exterior | 68.5 mm |
| Lățime | 40 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere