Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 49430636
V-ring (V) 120 L - ozone resistant (OZB) - vulcanised in form (FORM)
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:49430636
Rubix:d366040
Producator:49430636


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 120 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 108 mm |
| Lățime | 10.5 mm |
Detalii produs : 49430636 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK NITRILE V-RING VRING120L
V-rings are usually used for unsealed seals against dirt, water splash and oil on moving shafts. The V-shaped sealing lip, which gave the V-ring its name, acts axially. The sealing materials NBR, FKM and FPM are mostly used as material.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 16 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 120 mm |
| Diametrul exterior | 108 mm |
| Lățime | 10.5 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | nu se aplică |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere