Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67036917
V-Ring (V) 375 A
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Dichtomatik:67036917
Rubix:d366607
Producator:67036917

Documente
Detalii produs : 67036917 DICHTOMATIK - 67036917 DICHTOMATIK
V-rings are usually used for unsealed seals against dirt, splash water and oil on moving shafts. The V-shaped sealing lip, which gave the V-ring its name, acts axially. The sealing materials NBR, FKM and FPM are mostly used as material.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 458 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 337 mm |
| Diametrul exterior | 367 mm |
| Lățime | 25 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | nu se aplică |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere