Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67034913

V-ring (V) 50 S - vulcanised in form (FORM)

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Dichtomatik:67034913
Rubix:d364671
Producator:67034913
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior45 mm
Diametrul exterior55 mm
Lățime13 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 67034913 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 34913 VITON V-RING VRING50SVITON


V-rings are usually used for unsealed seals against dirt, water splash and oil on moving shafts. The V-shaped sealing lip, which gave the V-ring its name, acts axially. The sealing materials NBR, FKM and FPM are mostly used as material.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate10 g
Diametrul interior45 mm
Diametrul exterior55 mm
Lățime13 mm
Materialnbr
Execuțienu se aplică
  • Disponibil – Data livrării la cerere