Referințe
SKF:190 VS R
Rubix:d1272685
Producator:377528
EAN:7316574264940

Detalii produs : 190 VS R SKF - V-RINGS SKF 190 VS R
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 114,5 g |
|---|---|
| Diametru min. | 190 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | vs |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
