Referințe
SKF:6 VS R
Rubix:d1268163
Producator:377663
EAN:7316574263400

Detalii produs : 6 VS R SKF - V-RINGS SKF 6 VS R
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4,1 g |
|---|---|
| Diametru min. | 6 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | vs |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
