Referințe
Seeger Orbis:JV30-BLS
Rubix:d632827


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 30 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 32.6 mm |
| Material/finisare | Oțel |
Detalii produs : JV30-BLS SEEGER - JV30-BLS SEEGER
Seeger V-ring for drilling (JV)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2,03 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 30 mm |
| Diametrul exterior | 32.6 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Grosime | 1.2 mm |
| Standard | NON-STANDARD |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul interior
30 mm
Diametrul exterior
32.6 mm