Referințe
Seeger Orbis:JV35-BLS
Rubix:d632775


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 38.3 mm |
| Material/finisare | Oțel |
Detalii produs : JV35-BLS SEEGER - JV35-BLS SEEGER
Seeger V-ring for drilling (JV)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3,2 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 35 mm |
| Diametrul exterior | 38.3 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Grosime | 1.5 mm |
| Standard | NON-STANDARD |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul interior
35 mm
Diametrul exterior
38.3 mm