Referințe
Seeger Orbis:JV62-S
Rubix:d632293


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 62 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 66.2 mm |
| Material/finisare | Oțel |
Detalii produs : JV62-S SEEGER - JV62-S SEEGER
Seeger V-ring for drilling (JV)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 11,75 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 62 mm |
| Diametrul exterior | 66.2 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Grosime | 2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul interior
62 mm
Diametrul exterior
66.2 mm