Regulator de presiune Festo VABF-S3-1-F1B1-C

VABF controller plate

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:VABF-S3-1-F1B1-C
Rubix:d769205
Producator:543604
EAN:4052568091507
VABF-S3-1-F1B1-C Flow control plate

rezumat tehnic

Presiune de funcționare min.-0.9 bar
Presiune maximă a serviciului10 bar
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : VABF-S3-1-F1B1-C FESTO - FESTO 543604 THROTTLE PLATE VABF-S3-1-F1B1-C


Flow control plate VABF-S3-1-F1B1-C For valve terminal VDMA-01/02, standard port pattern to 15407-1, for Mounting between manifold sub-base and valve, for restricting exhaust Air ports 3 and 5 on the valve. Width=26 mm, Based on the standard=ISO 15407-1, Assembly Position=Any, Pneumatic vertical stacking=Throttle plate, exhaust Air flow control, Operating pressure=-0,9 - 10 bar

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate323,4 g
Presiune de funcționare min.-0.9 bar
Presiune maximă a serviciului10 bar
  • Disponibil – Data livrării la cerere