Regulator de presiune Festo VABF-S4-2-F1B1-C
VABF controller plate
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:VABF-S4-2-F1B1-C
Rubix:d768992
Producator:540176
EAN:4052568090296

rezumat tehnic
| Presiune de funcționare min. | -0.9 bar |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
Documente
Detalii produs : VABF-S4-2-F1B1-C FESTO - FESTO 540176 THROTTLE PLATE VABF-S4-2-F1B1-C
Flow control plate VABF-S4-2-F1B1-C For valve terminals VTSA and VTSA-F, standard port pattern to 15407-2, for Mounting between manifold sub-base and valve, for restricting exhaust Air ports 3 and 5 on the valve. Width=18 mm, Based on the standard=ISO 15407-2, Assembly Position=Any, Operating pressure=-0,9 - 10 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 201,7 g |
|---|---|
| Presiune de funcționare min. | -0.9 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere