Supape - Accesorii / piese de schimb Festo VABF-S2-1-R2C2-C-10
VABF Function element for type 44 VTSA
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:VABF-S2-1-R2C2-C-10
Rubix:d1356921
Producator:546088
EAN:4052568184339
Documente
Detalii produs : VABF-S2-1-R2C2-C-10 FESTO - FESTO 546088 REGULATOR PLATE VABF-S2-1-R2C2-C-10
regulator plate VABF-S2-1-R2C2-C-10 For valve terminal VTSA, standard port pattern to 5599-2, up to max. 10 bar. Width=42 mm, Based on the standard=ISO 5599-2, Assembly Position=Any, Pneumatic vertical stacking=Pressure regulator for 2, Controller function=(* Output pressure constant, * with secondary exhaust)
Informații tehnice
atribute
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere