Supape - Accesorii / piese de schimb Festo VABF-S3-2-R1C2-C-6
VABF Functional element according to ISO 15407-2
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:VABF-S3-2-R1C2-C-6
Rubix:d768721
Producator:543524
EAN:4052568181864
Documente
Detalii produs : VABF-S3-2-R1C2-C-6 FESTO - FESTO 543524 REGULATOR PLATE VABF-S3-2-R1C2-C-6
regulator plate VABF-S3-2-R1C2-C-6 For valve terminal VDMA-01/02, standard port pattern to 15407-1, up to 6 bar. Width=18 mm, Based on the standard=ISO 15407-1, Assembly Position=Any, Pneumatic vertical stacking=Pressure regulator for 1, Controller function=(* Output pressure constant, * with secondary exhaust)
Informații tehnice
atribute
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere