Supape - Accesorii / piese de schimb Festo VABF-S4-2-R6C2-C-6

VABF Functional element

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:VABF-S4-2-R6C2-C-6
Rubix:d1356926
Producator:546248
EAN:4052568184698
brand logo

Documente

Detalii produs : VABF-S4-2-R6C2-C-6 FESTO - FESTO 546248 REGULATOR PLATE VABF-S4-2-R6C2-C-6


regulator plate VABF-S4-2-R6C2-C-6 For valve terminals VTSA and VTSA-F, standard port pattern to 15407-2, up to max. 6 bar. Width=18 mm, Based on the standard=ISO 15407-2, Assembly Position=Any, Controller function=(* Output pressure constant, * with secondary exhaust), Pressure gauge selection=possible

Informații tehnice


atribute
  • Disponibil – Data livrării la cerere