Supape - Accesorii / piese de schimb Festo VABF-S1-2-R1C2-C-10

VABF functional element

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:VABF-S1-2-R1C2-C-10
Rubix:d769928
Producator:555758
EAN:4052568007614
brand logo

Documente

Detalii produs : VABF-S1-2-R1C2-C-10 FESTO - FESTO 555758 REGULATOR PLATE


regulator plate VABF-S1-2-R1C2-C-10 Width=54 mm, Based on the standard=ISO 5599-1, Assembly Position=Any, Pneumatic vertical stacking=Pressure regulator for 1, Controller function=(* Output pressure constant, * with secondary exhaust)
Regulator plate VABF-S1-2-R1C2-C-10 Baubreite=54 mm, Basierend auf Norm=ISO 5599-1, Einbaulage=beliebig, Pneumatische Höhenverkettung=Druckregler für 1, Reglerfunktion=(* Ausgangsdruck konstant, * mit Sekundärentlüftung)

Informații tehnice


atribute
  • Disponibil – Data livrării la cerere