Supape - Accesorii / piese de schimb Festo VABM-L1-10G-G18-20-M-GR
VABF functional element
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:VABM-L1-10G-G18-20-M-GR
Rubix:d765598
Producator:573928
EAN:4052568221270
Documente
Detalii produs : VABM-L1-10G-G18-20-M-GR FESTO - FESTO 573928 MANIFOLD RAIL
manifold rail VABM-L1-10G-G18-20-M-GR Grid dimension=10,5 mm, Assembly Position=Any, Max. number of valve Positions=20, Corrosion resistance classification CRC=2, Storage temperature=-20 - 60 °C
Connection strip VABM-L1-10G-G18-20-M-GR Pitch=10.5 mm, Installation position=any, Max. number of valve positions=20, Corrosion resistance class KBK=2, Storage temperature=-20 - 60 °C
Informații tehnice
atribute
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere