Supape - Accesorii / piese de schimb Festo VABM-L1-18G-G38-8-GR

VABM connection strip

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:VABM-L1-18G-G38-8-GR
Rubix:d773572
Producator:8004903
EAN:4052568277680
brand logo

Documente

Detalii produs : VABM-L1-18G-G38-8-GR FESTO - FESTO 8004903 MANIFOLD RAIL


manifold rail VABM-L1-18G-G38-8-GR Grid dimension=19 mm, Assembly Position=Any, Max. number of valve Positions=8, Corrosion resistance classification CRC=2, Storage temperature=-20 - 60 °C
Connection strip VABM-L1-18G-G38-8-GR Pitch=19 mm, Mounting position=any, Max. number of valve positions=8, Corrosion resistance class KBK=2, Storage temperature=-20 - 60 °C

Informații tehnice


atribute
  • Disponibil – Data livrării la cerere