Supape - Accesorii / piese de schimb Festo VABM-L1-10G-G18-9-GR

VABM terminal strip

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:VABM-L1-10G-G18-9-GR
Rubix:d770001
Producator:573428
EAN:4052568220266
brand logo

Documente

Detalii produs : VABM-L1-10G-G18-9-GR FESTO - FESTO 573428 MANIFOLD RAIL


manifold rail VABM-L1-10G-G18-9-GR Grid dimension=10,5 mm, Assembly Position=Any, Max. number of valve Positions=9, Corrosion resistance classification CRC=2, Storage temperature=-20 - 60 °C
Terminal strip VABM-L1-10G-G18-9-GR Pitch=10.5 mm, Installation position=any, Max. number of valve positions=9, Corrosion resistance class KBK=2, Storage temperature=-20 - 60 °C

Informații tehnice


atribute
  • Disponibil – Data livrării la cerere