Supape - Accesorii / piese de schimb Festo VABM-B10-20E-G38-10-P3
VABM terminal strip
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:VABM-B10-20E-G38-10-P3
Rubix:d766949
Producator:576449
EAN:4052568262235
Documente
Detalii produs : VABM-B10-20E-G38-10-P3 FESTO - FESTO 576449 MANIFOLD BLOCK
manifold block VABM-B10-20E-G38-10-P3 Grid dimension=22 mm, Assembly Position=Any, Max. number of valve Positions=10, Corrosion resistance classification CRC=2, Product weight=1451 g
Terminal block VABM-B10-20E-G38-10-P3 Pitch=22 mm, Mounting position=any, Max. number of valve positions=10, Corrosion resistance class KBK=2, Product weight=1451 g
Informații tehnice
atribute
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere