Supape - Accesorii / piese de schimb Festo VABM-L1-18W-G38-7-GR

VABM terminal strip

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:VABM-L1-18W-G38-7-GR
Rubix:d1356963
Producator:8004916
EAN:4052568277819
brand logo

Documente

Detalii produs : VABM-L1-18W-G38-7-G FESTO - FESTO 8004916 MANIFOLD RAIL


manifold rail VABM-L1-18W-G38-7-GR Grid dimension=19 mm, Assembly Position=Any, Max. number of valve Positions=7, Corrosion resistance classification CRC=2, Storage temperature=-20 - 60 °C
Terminal strip VABM-L1-18W-G38-7-GR Pitch=19 mm, Mounting position=any, Max. number of valve positions=7, Corrosion resistance class KBK=2, Storage temperature=-20 - 60 °C

Informații tehnice


atribute
  • Disponibil – Data livrării la cerere