Supape - Accesorii / piese de schimb Festo VABM-B10-30-G34-5-P53
VABM terminal strip
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:VABM-B10-30-G34-5-P53
Rubix:d770908
Producator:8026341
EAN:4052568279806
Documente
Detalii produs : VABM-B10-30-G34-5-P53 FESTO - FESTO 8026341 COMMON SUPPLY MANIFOLD
supply manifold VABM-B10-30-G34-5-P53 Grid dimension=32 mm, Assembly Position=Any, Max. number of valve Positions=5, Corrosion resistance classification CRC=2, Product weight=1073 g
P-terminal strip VABM-B10-30-G34-5-P53 Pitch=32 mm, Mounting position=any, Max. number of valve positions=5, Corrosion resistance class KBK=2, Product weight=1073 g
Informații tehnice
atribute
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere