Terminalul supapei Festo VABS-S4-2S-G18-R3
VABS Connection plate
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:VABS-S4-2S-G18-R3
Rubix:d768980
Producator:541064
EAN:4052568090609
Documente
Detalii produs : VABS-S4-2S-G18-R3 FESTO - FESTO 541064 SUB-BASE VABS-S4-2S-G18-R3
sub-base VABS-S4-2S-G18-R3 with port pattern according to standard 15407/-2. Width=18 mm, Based on the standard=ISO 15407-2, Assembly Position=Any, Pilot Air supply=external, Operating pressure=-0,9 - 10 bar
Informații tehnice
atribute
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere