Terminalul supapei Festo VABS-S2-1S-N38-B-K1
VABS connection plate
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:VABS-S2-1S-N38-B-K1
Rubix:d768738
Producator:546103
EAN:4052568092139
Documente
Detalii produs : VABS-S2-1S-N38-B-K1 FESTO - FESTO 546103 SUB-BASE
sub-base VABS-S2-1S-N38-B-K1 With port pattern as per ISO5599/-2. Width=42 mm, Based on the standard=ISO 5599-2, Assembly Position=Any, Pilot Air supply=Internal, Operating pressure=-0,9 - 10 bar
Connection plate VABS-S2-1S-N38-B-K1 with porting according to ISO 5599-2. Width=42 mm, Based on standard=ISO 5599-2, Mounting position=any, Control air supply=internal, Operating pressure=-0.9 - 10 bar
Informații tehnice
atribute
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere