Supape - Accesorii / piese de schimb Festo VACF-B-B2-1A

VACF solenoid coil

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:VACF-B-B2-1A
Rubix:d771083
Producator:8030804
EAN:4052568280888
brand logo

Documente

Detalii produs : VACF-B-B2-1A FESTO - FESTO 8030804 SOLENOID COIL VACF-B-B2-1A


solenoid coil VACF-B-B2-1A Type B Connection pattern, industry standard, 24 V AC/50-60 Hz Assembly Position=Any, Duty cycle=100%, Insulation class=H, Characteristic coil data=24 V AC: 50/60 Hz, pick-up power 3.9 VA, holding power 2.6 VA, Permissible voltage fluctuation=+/- 10 %

Informații tehnice


atribute
  • Disponibil – Data livrării la cerere