Cupe de aspirație și dispozitive de prindere moi SMC ZPX80HN-B01-B10

Vacuum Pad

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

SMC:ZPX80HN-B01-B10
Rubix:d560886
Producator:ZPX80HN-B01-B10
EAN:3618036446142
brand logo

rezumat tehnic

Diametru80 mm
Formărotund
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : ZPX80HN-B01-B10 SMC - SMC ZPX80HN-B01-B10 VACUUM PAD HEAVY DUTY NBR


For the adsorption of general workpieces
•Pad Sizes: Ø 40 - Ø 125 mm
•Shapes: Flat Type with Ribs
•Materials: EPR, Fluoro Rubber, NBR, Silicone Rubber, Urethane Rubber
•Options: Female Thread Lateral Vacuum Inlet.

Pad Diameter: ø80
Material: N (NBR)
Mounting Thread: B10 (Female Thread M10X1.5)

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)82x82x65 mm
Logistic Greutate250 g
Diametru80 mm
Formărotund
  • Disponibil – Data livrării la cerere