Supapă de reținere și supapă de evacuare rapidă Festo ISV-1/8

Vacuum Security Valve

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:ISV-1/8
Rubix:d761583
Producator:33969
EAN:4052568067779
ISV-1/8 Vacuum security valve

rezumat tehnic

Documente

Detalii produs : ISV-1/8 FESTO - FESTO 33969 VACUUM SECURITY VALVE ISV-1/8


When several suction cups are arranged in parallel, the vacuum security valve prevents the vacuum from collapsing if one or more suction cups are not tightly seated.

Puncte forte

•Enables randomly placed products to be gripped • Gripping only takes place with full contact

Informații tehnice


atribute
Conexiuneg1/8
Presiune maximă a serviciului0 bar
Temperatura maximă60 °C
Temperatura minimă-10 °C
Diametrul interior4 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere