Referințe
Gedore:703 M
Rubix:d792355
Producator:6549140
EAN:4010886654910

Detalii produs : 703 M GEDORE - 703 M GEDORE
Valve feeler gauge 0,1 - 0,4 mm 7 Blades, blade length 75 mm
Informații tehnice
atribute
| Numărul de lame | 7 |
|---|---|
| Lungime | 75 mm |
| Grosimea maxima | 10 mm |
| Grosimea minima | 100 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
