Accesoriu și piesă pentru tehnologia vidului Festo VAM-63-V1/0-R1/4-E-RG
VAM vacuum meter
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:VAM-63-V1/0-R1/4-E-RG
Rubix:50887
Producator:547843
EAN:4052568093006
Documente
Detalii produs : 547843 - 547843 VAM-63-V1/0-R1/4-E-RG VACUUMMETRU
Vacuum gauge VAM-63-V1/0-R1/4-E-RG With display unit in bar. Nominal size of pressure gauge=63, Position of Connection=Rear side central, Based on the standard=DIN EN 837-1, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any
Informații tehnice
atribute
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere