Clește - Accesorii / Piese de schimb Knipex 44 29 J61
Vârfuri de schimb pentru cleștele pentru inele de siguranță
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Knipex:44 29 J61
Rubix:d815955
EAN:4003773024989
Detalii produs : 44 29 J61 KNIPEX - KNIPEX 4429J61 SPARE TIPS FOR 4410 J61
Caracteristici: Aceste vârfuri de schimb Knipex sunt destinate înlocuirii vârfurilor uzate ale cleștelui 44 20 J51. Forma lor îndoită este adaptată pentru manipularea inelelor de siguranță poziționate în zone înguste. B Specificații:B • Greutate: 144 g • Dimensiuni: 42 x 15 mm • Tip: vârfuri cotite • Compatibilitate: clește pentru inele elastice Knipex 44 20 J51 B Standarde:B • Conformă cu regulamentul REACH, ceea ce implică absența substanțelor interzise sau restricționate, inclusiv a SVHC (substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită), în conformitate cu legislația europeană
angled tips tips: special tool steel, oil-hardened
Puncte forte
• Asigură continuitatea utilizării cleștelui pentru inele de siguranță Knipex 44 20 J51 • Facilitează intervențiile în zonele cu acces limitat datorită formei cotite • Menține performanțele inițiale ale sculei pe termen lung.
Aplicații
Aceste vârfuri de schimb sunt potrivite pentru mediile de întreținere industrială, asamblare mecanică și producție în serie. Ele sunt utilizate în special în atelierele de întreținere, serviciile mecanice ale fabricilor sau liniile de asamblare unde precizia și fiabilitatea uneltelor sunt esențiale. Designul lor cotit le face o alegere potrivită pentru operațiuni pe inele de siguranță interne sau externe amplasate în zone înguste.
Informații tehnice
atribute
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere