Cupe de aspirație și dispozitive de prindere moi Festo VAS-100-1/4-NBR

VAS vacuum cup

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:VAS-100-1/4-NBR
Rubix:73282
Producator:34586
EAN:4052568023119
VAS-100-1/4-NBR Suction cup complete

rezumat tehnic

Diametru100 mm
Formărotund
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 34586 - 34586 VAS-100-1/4-NBR ASPIRATOR VID


Suction cup complete VAS-100-1/4-NBR With sealing ring OL. Nominal size=4 mm, Suction cup diameter=100 mm, Effective suction diameter=85 mm, Position of Connection=on top, Suction cup shape=round flat

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate136,5 g
Diametru100 mm
Formărotund
  • Disponibil – Data livrării la cerere