Cupe de aspirație și dispozitive de prindere moi Festo VASB-8-M5-NBR
VASB vacuum cup
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:VASB-8-M5-NBR
Rubix:d762187
Producator:35410
EAN:4052568023232

Documente
Detalii produs : VASB-8-M5-NBR FESTO - FESTO 35410 SUCTION CUP COMPLETE VASB-8-M5-NBR
Suction cup complete VASB-8-M5-NBR With sealing ring OL. Nominal size=2 mm, Suction cup diameter=8 mm, Effective suction diameter=5,5 mm, Position of Connection=on top, Suction cup shape=Round, bellows 1.5 conv
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 23x10x7 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 4,04 g |
| Diametru | 8 mm |
| Formă | rotund |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere