Furtun de abur Teguma 4512100000

Ventilation hose

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Teguma:4512100000
Rubix:d572942
Producator:4512100000
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior102 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : S102 VENTILAZIONE/CALOR TEGUMA - S102 VENTILAZIONE/CALOR TEGUMA


Teguma Ventilazione / Calor ventilation- and ducting hose. For hot air, smoke, fumes, chemical gasses and the ventilation of motors. Not suitable for solid materials.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate660 g
Diametrul interior102 mm
210 mm
1100 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere