Șubler Mitutoyo 530-320

Vernier Caliper

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mitutoyo:530-320
Rubix:d893722
EAN:4946368110400
brand logo

rezumat tehnic

Interval de măsurare, minim0 mm
Interval de măsurare, maxim150 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 530-320 MITUTOYO - DIGITAL AND GAUGE SLIDE FOOT MITUTOYO 530-320


For measuring small grooves and holes.

Aplicații

With carbide measuring surfaces. Bar and slider made of hardened stainless steel. Bar and verniers matt-chromed. Internal and external measuring surfaces in the form of tips. Flat depth gauge.

Informații tehnice


atribute
Interval de măsurare, minim0 mm
Interval de măsurare, maxim150 mm
Rezoluție0.05 mm
Lungime229 mm
Lungimea nasurilor40 mm
Greutate143 g
Materialul caroserieioțel
  • Disponibil – Data livrării la cerere