Alte supape pneumatice Festo VL-5-PK-3
VL M5 Compact System
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:VL-5-PK-3
Rubix:260845
Producator:4504
EAN:4052568110505
Documente
Detalii produs : 4504 - 4504 VENTIL PNEUMATIC VL-5-PK-3
Pneumatic valve VL-5-PK-3 Valve function=5/2 monostable, Standard nominal flow rate=105 l/min, Operating pressure=1,5 - 8 bar, Design structure=Poppet seat, Nominal size=2,5 mm
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 90x50x40 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 146 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere