Alte supape pneumatice Festo VL-5/2-D-1-C

VL M5-Compactsystem

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:VL-5/2-D-1-C
Rubix:d758365
Producator:151009
EAN:4052568069889
VL-5/2-D-1-C Pneumatic valve

Documente

Detalii produs : VL-5/2-D-1-C FESTO - FESTO 151009 PNEUMATIC VALVE VL-5/2-D-1-C


Pneumatic valve VL-5/2-D-1-C 5/2-way function, pneumatically actuated, with spring return Valve function=5/2 monostable, Type of actuation=pneumatic, Width=42 mm, Standard nominal flow rate=1200 l/min, Operating pressure=2 - 16 bar

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate309,8 g
  • Disponibil – Data livrării la cerere