Alte supape pneumatice Festo VL-5/3E-D-3-C

VL Standard valve ISO 5599-1

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:VL-5/3E-D-3-C
Rubix:d758213
Producator:151868
EAN:4052568117313
VL-5/3E-D-3-C Pneumatic valve

Documente

Detalii produs : VL-5/3E-D-3-C FESTO - FESTO 151868 PNEUMATIC VALVE VL-5/3E-D-3-C


Pneumatic valve VL-5/3E-D-3-C 5/3-way function, centre Position exhausted Valve function=5/3 exhausted, Type of actuation=pneumatic, Width=65 mm, Standard nominal flow rate=4600 l/min, Operating pressure=-0,9 - 16 bar

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)199x106x78 mm
Logistic Greutate906 g
  • Disponibil – Data livrării la cerere