Alte supape pneumatice Festo VL-5/3G-D-2-C-EX
VL Standard valve ISO 5599-1
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:VL-5/3G-D-2-C-EX
Rubix:d766694
Producator:536020
EAN:4052568170493
Documente
Detalii produs : VL-5/3G-D-2-C-EX FESTO - FESTO 536020 PNEUMATIC VALVE VL-5/3G-D-2-C-EX
Pneumatic valve VL-5/3G-D-2-C-EX 5/3-way function, centre Position closed Valve function=5/3 closed, Type of actuation=pneumatic, Width=54 mm, Standard nominal flow rate=2300 l/min, Operating pressure=-0,9 - 16 bar
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 730,67 g |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere