Terminalul supapei Festo VMPA14-IC-AP-1

VMPA connection plate

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:VMPA14-IC-AP-1
Rubix:d770879
Producator:8023666
EAN:4052568278878
brand logo

Documente

Detalii produs : VMPA14-IC-AP-1 FESTO - FESTO 8023666 SUB-BASE


sub-base VMPA14-IC-AP-1 Width=24,4 mm, Length=107,3 mm, Grid dimension=14,9 mm, Operating pressure=3 - 8 bar, Pilot pressure=3 - 8 bar
Connection plate VMPA14-IC-AP-1 Width=24.4 mm, Length=107.3 mm, Pitch=14.9 mm, Operating pressure=3 - 8 bar, Control pressure=3 - 8 bar

Informații tehnice


atribute
  • Disponibil – Data livrării la cerere