Supapă de control pneumatică direcțională Festo VMPA2-M1BH-M-PI

VMPA directional control valve

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:VMPA2-M1BH-M-PI
Rubix:d773575
Producator:8022034
EAN:4052568257309
VMPA2-M1BH-M-PI Solenoid valve

rezumat tehnic

Număr de porturi5
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : VMPA2-M1BH-M-PI FESTO - FESTO 8022034 SOLENOID VALVE VMPA2-M1BH-M-PI


Solenoid valve VMPA2-M1BH-M-PI Valve function=5/2 monostable, Type of actuation=electrical, Valve size=20 mm, Standard nominal flow rate=900 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate107,9 g
Număr de porturi5
Debitul volumului870 l/min
  • Disponibil – Data livrării la cerere