Supapă de control pneumatică direcțională Festo VMPA2-M1H-W-PI

VMPA directional control valve

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:VMPA2-M1H-W-PI
Rubix:d768972
Producator:540051
EAN:4052568178369
VMPA2-M1H-W-PI Solenoid valve

rezumat tehnic

Număr de porturi5
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : VMPA2-M1H-W-PI FESTO - FESTO 540051 SOLENOID VALVE VMPA2-M1H-W-PI


Solenoid valve VMPA2-M1H-W-PI For valve terminal MPA-S. Valve function=3/2 open, monostable, Type of actuation=electrical, Valve size=20 mm, Standard nominal flow rate=500 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate116,34 g
Număr de porturi5
Voltaj24 V
Presiune maximă a serviciului10 bar
Debitul volumului470 l/min
Domeniul de presiune-0,9/10 bar
  • Disponibil – Data livrării la cerere