Electrovalvă Festo VMPA2-M1H-N-S-G1/8-PI

VMPA directional control valve

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:VMPA2-M1H-N-S-G1/8-PI
Rubix:d768278
Producator:537978
EAN:4052568175023
brand logo

rezumat tehnic

Materialul caroserieialuminiu
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : VMPA2-M1H-N-S-G1/8-PI FESTO - FESTO 537978 SOLENOID VALVE VMPA2-M1H-N-S-G1/8-PI


solenoid valve VMPA2-M1H-N-S-G1/8-PI For valve terminal MPA-S. Valve function=2x3/2 open, monostable, Type of actuation=electrical, Valve size=20 mm, Standard nominal flow rate=560 l/min, Operating pressure=3 - 10 bar

Informații tehnice


atribute
Materialul caroserieialuminiu
Voltaj24 V
Conexiune4-pin m8x1 plug (to en 60947-5-2)
Min. Temperatura de funcționare-5 °C
Max. Temperatura de funcționare50 °C
Presiune de funcționare min.3 bar
Presiune maximă a serviciului10 bar
  • Disponibil – Data livrării la cerere