Supapă de control pneumatică direcțională Festo VMPA1-M1H-NU-PI
VMPA directional valve
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:VMPA1-M1H-NU-PI
Rubix:d768050
Producator:553111
EAN:4052568195380

Documente
Detalii produs : VMPA1-M1H-NU-PI FESTO - FESTO 553111 SOLENOID VALVE
Solenoid valve VMPA1-M1H-NU-PI Valve function=2x3/2 open, monostable, Type of actuation=electrical, Valve size=10 mm, Standard nominal flow rate=190 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar
Solenoid valve VMPA1-M1H-NU-PI Valve function=2x3/2 open monostable, Actuation=electrical, Valve size=10 mm, Nominal flow rate=190 l/min, Operating pressure=-0.9 - 10 bar
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 49,61 g |
|---|---|
| Număr de porturi | 5 |
| Voltaj | 24 V |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
| Debitul volumului | 190 l/min |
| Domeniul de presiune | -0,9/10 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere