Supapă de control pneumatică direcțională Festo VMPA2-M1BH-W-PI
VMPA directional valve
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:VMPA2-M1BH-W-PI
Rubix:d773542
Producator:8022040
EAN:4052568257361

Documente
Detalii produs : VMPA2-M1BH-W-PI FESTO - FESTO 8022040 SOLENOID VALVE
Solenoid valve VMPA2-M1BH-W-PI Valve function=2x3/2 open, monostable, Type of actuation=electrical, Valve size=20 mm, Standard nominal flow rate=600 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar
Solenoid valve
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 109,25 g |
|---|---|
| Număr de porturi | 5 |
| Voltaj | 24 V |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
| Debitul volumului | 480 l/min |
| Domeniul de presiune | -0,9/10 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere