Accesoriu pentru sistemul de montaj electric Festo VMPA-KMS1-24-5

VMPA-KMS Valve Terminal Connecting Cable

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:VMPA-KMS1-24-5
Rubix:227060
Producator:533193
EAN:4052568166434
VMPA-KMS1-24-5 Connecting cable

Documente

Detalii produs : 533193 - 533193 VMPA-KMS1-24-5 CABLU LEGATURA


Connecting cable VMPA-KMS1-24-5 For multi-pin plug Connection to valve terminal MPA-S. Protection class=(* IP65, * to IEC 60529), Ambient temperature with flexible cable installation=0 - 70 °C, Min. cable bending radius=171 mm, Electrical Connection=Cable with plug, Cable structure=25 x 0,34 mm²

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)280x245x80 mm
Logistic Greutate1100,68 g
  • Disponibil – Data livrării la cerere