Supapă de siguranță pentru vid Festo VN-07-M-T2-PQ1-VQ1-RO1
VN Pneumatic Vacuum Suction Nozzle
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:VN-07-M-T2-PQ1-VQ1-RO1
Rubix:d766652
Producator:526109
EAN:4052568083618
Documente
Detalii produs : VN-07-M-T2-PQ1-VQ1-RO1 FESTO - FESTO 526109 VACUUM GENERATOR VN-07-M-T2-PQ1-VQ1-RO1
Vacuum generator VN-07-M-T2-PQ1-VQ1-RO1 In-line, high vacuum, width 10 mm, with plug connector and open silencer. Nominal size, Laval nozzle=0,7 mm, Grid dimension=10 mm, Design, silencer=open, Assembly Position=Any, Ejector characteristic=(* High vacuum, * Inline)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 15 g |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere