Supapă de siguranță pentru vid Festo VN-05-L-T3-PQ2-VQ2-RO1-M
VN Vacuum generator pneumatic
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:VN-05-L-T3-PQ2-VQ2-RO1-M
Rubix:d768464
Producator:532619
EAN:4052568165161
Documente
Detalii produs : VN-05-L-T3-PQ2-VQ2-RO1-M FESTO - FESTO 532619 VACUUM GENERATOR VN-05-L-T3-PQ2-VQ2-RO1-M
Vacuum generator VN-05-L-T3-PQ2-VQ2-RO1-M With built-in solenoid valve. Standard, high suction rate, width 14 mm, T shape with plug connector and open silencer. Nominal size, Laval nozzle=0,45 mm, Grid dimension=14 mm, Design, silencer=open, Assembly Position=Any, Ejector characteristic=(* Standard, * High suction volume)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 88,66 g |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere